Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антиоксидант для контактов, 200 ml
Фото - 1 - Антиоксидант для контактов, 200 ml
Фото - 2 - Антиоксидант для контактов, 200 ml
Фото - 1 - Антиоксидант для контактов, 200 ml
Фото - 2 - Антиоксидант для контактов, 200 ml

Антиоксидант для контактов, 200 ml (089361)

Антиоксидант для контактов Wurth 200мл -арт. 089361
Номер товара 089361
В наличии
Цена:
538.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спрей для защиты контактов от окисления
Антикоррозионное средство.
Долговременная защита от коррозии новых контактов, выключателей и электромеханических деталей двигателя.
  • Превосходное смазывание для точных элементов силовых агрегатов.
  • Удаляет пыль, смолу, масло и металлическую стружку.
Безкислотный, не содержит смол.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.
Плотность 0,767 г/см³
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Алифатические углеводороды
Плотность при условии при 20 °C
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спрей для защиты контактов от окисления
Антикоррозионное средство.
Долговременная защита от коррозии новых контактов, выключателей и электромеханических деталей двигателя.
  • Превосходное смазывание для точных элементов силовых агрегатов.
  • Удаляет пыль, смолу, масло и металлическую стружку.
Безкислотный, не содержит смол.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,767 г/см³
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Алифатические углеводороды
Плотность при условии при 20 °C
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
457.92 грн/шт
389.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
184.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить