Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Знижка -50 %
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Знижка -50 %
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Знижка -50 %
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм (1668402200)

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC Ø200мм x 1.8мм
Номер товару 1668402200
В наявності
Ціна:
669 грн/шт
-50 %
334.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відмінні ріжучі властивості Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Кількість сегментів 1
Товщина сегмента 1,8 мм
Діаметр (Ø) 200
Внутрішній діаметр перехідного кільця 25,4 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3
Універсальність (оцінка в балах) 3
Швидкість різання (оцінка в балах) 3
Якість зрізу (оцінка в балах) 3
Частота обертання, макс. 7650 об/хв
Висота сегмента 9 мм
Сегментне з'єднання Спечений
Використовується для швидкого різання керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відмінні ріжучі властивості Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Характеристики arrow_down
Кількість сегментів 1
Товщина сегмента 1,8 мм
Діаметр (Ø) 200
Внутрішній діаметр перехідного кільця 25,4 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3
Універсальність (оцінка в балах) 3
Швидкість різання (оцінка в балах) 3
Якість зрізу (оцінка в балах) 3
Частота обертання, макс. 7650 об/хв
Висота сегмента 9 мм
Сегментне з'єднання Спечений
Застосування arrow_down
Використовується для швидкого різання керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1065.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
741.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1572.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити