Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Знижка -20 %
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Знижка -20 %
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Знижка -20 %
Фото - 4 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Знижка -20 %
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm
Фото - 4 - Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm

Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x1.5 mm (1668435125)

Диск алмазний відрізний Perfect Cut HARD CERAMIC, 125x22.23x1.5x25 mm -арт. 1668435125
Номер товару 1668435125
В наявності
Ціна:
1150 грн/шт
-20 %
920.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний відрізний алмазний диск HARD CERAMIC
  • Гарячий прес
  • Підходить для мокрого різання та зняття фасок з кераміки, керамограніту тощо
  • Точена пластина та фланець
Товщина сегмента 1,5 мм
Діаметр (Ø) 125
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний відрізний алмазний диск HARD CERAMIC
  • Гарячий прес
  • Підходить для мокрого різання та зняття фасок з кераміки, керамограніту тощо
  • Точена пластина та фланець
Характеристики arrow_down
Товщина сегмента 1,5 мм
Діаметр (Ø) 125
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті