Диск алмазний відрізний для вологого різання плитки
Диск алмазний відрізний для вологого різання плитки
Диск алмазний відрізний для вологого різання плитки
Версії товару Диск алмазний відрізний для вологого різання плитки
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 1,4 мм |
| Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
| Діаметр (Ø) | 125 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 2 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 2 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
| Висота сегмента | 3 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Технічна інформація
| Товщина сегмента | 1,6 мм |
| Діаметр (Ø) | 125 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 1,8 мм |
| Діаметр (Ø) | 180 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 25,4 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 3 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 3 |
| Частота обертання, макс. | 8500 об/хв |
| Висота сегмента | 9 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 1,8 мм |
| Діаметр (Ø) | 200 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 25,4 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 3 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 3 |
| Частота обертання, макс. | 7650 об/хв |
| Висота сегмента | 9 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Технічна інформація
| Товщина сегмента | 1,2 мм |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
| Діаметр (Ø) | 105 |
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 50 |
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 1,4 мм |
| Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
| Діаметр (Ø) | 125 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 3 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 3 |
| Висота сегмента | 9 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 2 мм |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 25,4 мм |
| Діаметр (Ø) | 250 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 3 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 3 |
| Частота обертання, макс. | 6600 об/хв |
| Висота сегмента | 9 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Технічна інформація
| Товщина сегмента | 1,5 мм |
| Діаметр (Ø) | 125 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
Технічна інформація
| Кількість сегментів | 1 |
| Товщина сегмента | 1,2 мм |
| Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
| Діаметр (Ø) | 125 |
| Внутрішній діаметр перехідного кільця | 22,23 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 |
| Швидкість різання (оцінка в балах) | 3 |
| Якість зрізу (оцінка в балах) | 3 |
| Висота сегмента | 9 мм |
| Сегментне з'єднання | Спечений |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Диск алмазний відрізний для вологого різання плитки |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 276 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 960 грн |
Облицювальні роботи — алмазний диск Wurth для керамічної плитки точність та чистота

Працюю з облицювальними роботами — алмазний відрізний диск для керамічної плитки від Wurth забезпечує професійну точність. Спеціальна форма сегментів створена для різання кераміки без тріщин та відколів. Алмазні зерна оптимальної твердості не дряпають поверхню та створюють рівний край. Диск не перегрівається та не забивається керамічним пилом.
Чому саме вони?
✔ Оптимізація для керамічної плитки
✔ Різання без тріщин та відколів
✔ Рівний край без подряпин
✔ Стійкість до керамічного пилу
З практики: Використовую цей диск при укладанні керамічної плитки в будинках та офісах. Особливо корисний для точного підрізування плитки під кути та біля стін. Диск легко справляється як з тонкою настінною, так і з товстою підлоговою плиткою.
Часто чую запитання:
Як рівно підрізати керамічну плитку?
Чи підходять алмазні диски для всіх типів плитки?
Як уникнути відколів при різанні кераміки?
Відповідь одна — Wurth. Професійні рішення для якісного облицювання керамічною плиткою.