Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм

Диск алмазний відрізний CERAMIC, Ø125мм x 1.4мм (1668401125)

Диск алмазний відрізний CERAMIC, D125мм*1.4мм, RED LINE
Номер товару 1668401125
В наявності
Ціна:
276 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби
Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання
Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Кількість сегментів 1
Товщина сегмента 1,4 мм
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр (Ø) 125
Термін служби (оцінка в балах) 2
Універсальність (оцінка в балах) 2
Швидкість різання (оцінка в балах) 2
Якість зрізу (оцінка в балах) 2
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Висота сегмента 3 мм
Сегментне з'єднання Спечений
Застосування: Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відмінні ріжучі властивості та висока зносостійкість Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби
Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання
Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Характеристики arrow_down
Кількість сегментів 1
Товщина сегмента 1,4 мм
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр (Ø) 125
Термін служби (оцінка в балах) 2
Універсальність (оцінка в балах) 2
Швидкість різання (оцінка в балах) 2
Якість зрізу (оцінка в балах) 2
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Висота сегмента 3 мм
Сегментне з'єднання Спечений
Застосування arrow_down
Застосування: Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
170.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити