Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Знижка -20 %
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Знижка -20 %
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Знижка -20 %
Фото - 4 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Знижка -20 %
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm
Фото - 4 - Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x1.2 mm (1668432125)

Диск алмазний відрізний HARD CERAMIC, 105x22.23x1.2x10 mm -арт. 1668432125
Номер товару 1668432125
В наявності
Ціна:
499.2 грн/шт
-20 %
399.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний відрізний алмазний диск HARD CERAMIC
  • Гарячий прес
  • Підходить для сухого різання м'якої та середньої твердості кераміки, керамограніту та кахельної плитки з гладкою поверхнею
Товщина сегмента 1,2 мм
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Діаметр (Ø) 105

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний відрізний алмазний диск HARD CERAMIC
  • Гарячий прес
  • Підходить для сухого різання м'якої та середньої твердості кераміки, керамограніту та кахельної плитки з гладкою поверхнею
Характеристики arrow_down
Товщина сегмента 1,2 мм
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Діаметр (Ø) 105
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -86.4 %
173.74 грн/шт
23.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити