Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D102 mm
Фото - 1 - Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D102 mm
Фото - 1 - Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D102 mm

Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D102 mm (0632900102)

Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, Longlife & Speed, D102MM, ZEBRA -арт. 0632900102
Номер товару 0632900102
В наявності
Ціна:
1065.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розроблені для сталі та нержавійної сталі

Дуже висока швидкість свердління та довгий ресурс навіть при обробці суцільної нержавійної сталі

  • Новітня форма зубців для дуже швидкого різання з мінімальним зусиллям
  • Міцна опорна плита з додатковою різьбою забезпечує високу співвісність і точність обертання
  • Тиха робота з низьким рівнем вібрацій на глибині різання до 38 мм
  • Комбінована геометрія зубців із біметалу M42 (8 % кобальту) забезпечує тривалий ресурс і стабільну ріжучу здатність

Примітка
  • Дотримуйтеся рекомендованих обертів: надмірна швидкість притуплює зубці та виводить інструмент з ладу
  • Для тривалої роботи по сталі та нержавійній сталі використовуйте коронки з твердосплавними зубцями (HW)
  • Не підходить для тонколистового металу
Діаметр (Ø) 102 мм
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Глибина різання 38 мм
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі 85 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі 40 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для чавуну 55 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для латуні 110 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для алюмінію 130 об/хв
Застосування

Підходить для сталі, нержавійної сталі, чавуну, міді, бронзи, алюмінію, деревини та деяких пластмас

Інструкції
  • Починайте свердління з невеликим зусиллям подачі
  • Працюйте з низьким і рівномірним тиском, уникайте маятникових рухів
  • Дотримуйтеся параметрів швидкості та використовуйте охолодження
  • Регулярно очищайте коронку під час роботи з деревиною та деревними матеріалами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розроблені для сталі та нержавійної сталі

Дуже висока швидкість свердління та довгий ресурс навіть при обробці суцільної нержавійної сталі

  • Новітня форма зубців для дуже швидкого різання з мінімальним зусиллям
  • Міцна опорна плита з додатковою різьбою забезпечує високу співвісність і точність обертання
  • Тиха робота з низьким рівнем вібрацій на глибині різання до 38 мм
  • Комбінована геометрія зубців із біметалу M42 (8 % кобальту) забезпечує тривалий ресурс і стабільну ріжучу здатність

Примітка
  • Дотримуйтеся рекомендованих обертів: надмірна швидкість притуплює зубці та виводить інструмент з ладу
  • Для тривалої роботи по сталі та нержавійній сталі використовуйте коронки з твердосплавними зубцями (HW)
  • Не підходить для тонколистового металу
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 102 мм
Якість отвору (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Глибина різання 38 мм
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі 85 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі 40 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для чавуну 55 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для латуні 110 об/хв
Рекомендована швидкість обертання для алюмінію 130 об/хв
Застосування arrow_down
Застосування

Підходить для сталі, нержавійної сталі, чавуну, міді, бронзи, алюмінію, деревини та деяких пластмас

Інструкції
  • Починайте свердління з невеликим зусиллям подачі
  • Працюйте з низьким і рівномірним тиском, уникайте маятникових рухів
  • Дотримуйтеся параметрів швидкості та використовуйте охолодження
  • Регулярно очищайте коронку під час роботи з деревиною та деревними матеріалами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
58.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
295.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
657.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити