Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D37 mm
Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D37 mm
Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D37 mm (0632900037)
Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, Longlife & Speed, D37MM, ZEBRA -арт. 0632900037
Номер товару 0632900037
Немає в наявності
Ціна:
391.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Розроблені для сталі та нержавійної сталі
Примітка
Дуже висока швидкість свердління та довгий ресурс навіть при обробці суцільної нержавійної сталі
- Новітня форма зубців для дуже швидкого різання з мінімальним зусиллям
- Міцна опорна плита з додатковою різьбою забезпечує високу співвісність і точність обертання
- Тиха робота з низьким рівнем вібрацій на глибині різання до 38 мм
- Комбінована геометрія зубців із біметалу M42 (8 % кобальту) забезпечує тривалий ресурс і стабільну ріжучу здатність
Примітка
- Дотримуйтеся рекомендованих обертів: надмірна швидкість притуплює зубці та виводить інструмент з ладу
- Для тривалої роботи по сталі та нержавійній сталі використовуйте коронки з твердосплавними зубцями (HW)
- Не підходить для тонколистового металу
| Якість отвору (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 37 мм |
| Глибина різання | 38 мм |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі | 120 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для чавуну | 160 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для алюмінію | 360 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі | 240 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для латуні | 315 об/хв |
Застосування
Підходить для сталі, нержавійної сталі, чавуну, міді, бронзи, алюмінію, деревини та деяких пластмас
Інструкції- Починайте свердління з невеликим зусиллям подачі
- Працюйте з низьким і рівномірним тиском, уникайте маятникових рухів
- Дотримуйтеся параметрів швидкості та використовуйте охолодження
- Регулярно очищайте коронку під час роботи з деревиною та деревними матеріалами
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Розроблені для сталі та нержавійної сталі
Примітка
Дуже висока швидкість свердління та довгий ресурс навіть при обробці суцільної нержавійної сталі
- Новітня форма зубців для дуже швидкого різання з мінімальним зусиллям
- Міцна опорна плита з додатковою різьбою забезпечує високу співвісність і точність обертання
- Тиха робота з низьким рівнем вібрацій на глибині різання до 38 мм
- Комбінована геометрія зубців із біметалу M42 (8 % кобальту) забезпечує тривалий ресурс і стабільну ріжучу здатність
Примітка
- Дотримуйтеся рекомендованих обертів: надмірна швидкість притуплює зубці та виводить інструмент з ладу
- Для тривалої роботи по сталі та нержавійній сталі використовуйте коронки з твердосплавними зубцями (HW)
- Не підходить для тонколистового металу
Відео
Характеристики
| Якість отвору (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 37 мм |
| Глибина різання | 38 мм |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі | 120 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для чавуну | 160 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для алюмінію | 360 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі | 240 об/хв |
| Рекомендована швидкість обертання для латуні | 315 об/хв |
Застосування
Застосування
Підходить для сталі, нержавійної сталі, чавуну, міді, бронзи, алюмінію, деревини та деяких пластмас
Інструкції- Починайте свердління з невеликим зусиллям подачі
- Працюйте з низьким і рівномірним тиском, уникайте маятникових рухів
- Дотримуйтеся параметрів швидкості та використовуйте охолодження
- Регулярно очищайте коронку під час роботи з деревиною та деревними матеріалами
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Коронка циліндрична біметалева, HSSCo8, D114 mm
Немає відгуків про цей товар.