- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Пилки
- Коронки і циліндричні пилки
- Циліндрична пилка
Фільтр
Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі
Рекомендована швидкість обертання для м’якої сталі
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
36
Сховати
Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі
Рекомендована швидкість обертання для інструментальної сталі та нержавійної сталі
1
3
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
27
Сховати
Рекомендована швидкість обертання для чавуну
Рекомендована швидкість обертання для чавуну
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
33
Сховати
Рекомендована швидкість обертання для латуні
Рекомендована швидкість обертання для латуні
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
34
Сховати
Сховати
Рекомендована швидкість обертання для алюмінію
Рекомендована швидкість обертання для алюмінію
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
38
Сховати
Діаметр (Ø)
Діаметр (Ø)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
39
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
192
384
576
720
1440
Показати ще фільтрів 2
Сховати
Топ товарів, що купуються
372 грн/шт
В наявності
832.8 грн/шт
В наявності
204 грн/шт
В наявності
576 грн/шт
В наявності
612 грн/шт
В наявності
254.4 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Циліндрична пилка |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 30 |
| ⭐ Найдешевший товар | 192 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1440 грн |
Циліндрична пила Wurth - це інструмент, призначений для свердління та різання циліндричних отворів у металах, пластмасах та дереві.
Вона являє собою циліндричний корпус з ріжучими зубами на внутрішній поверхні.
Спосіб застосування
Циліндрична пилка використовується в ручних або стаціонарних електроінструментах, таких як дрилі, свердлильні верстати та фрезерні верстати. Перед початком роботи необхідно перевірити, щоб діаметр отвору, який необхідно просвердлити або вирізати, не перевищував діаметр пилки.
Основні характеристики
- Матеріал корпусу: сталь
- Матеріал ріжучих зубів: швидкорізальна сталь (HSS)
- Діаметр: від 1,6 до 20 мм
- Довжина: від 20 до 100 мм
- Кількість зубів: від 3 до 8
Особливості
- Циліндричні пили Wurth виготовляються з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх тривалий термін служби.
- Ріжучі зуби пили мають спеціальну форму, яка забезпечує чистий та точний зріз.
- Пила оснащена міцною опорною плитою, яка забезпечує її стійкість під час роботи.
Особливості використання
- Під час роботи з металами (крім чавуну) необхідно використовувати масло для свердління та різання. Це забезпечить чистий зріз та продовжить термін служби пилки.
- Не рекомендується використовувати циліндричну пилку для різання матеріалів з високою твердістю, таких як загартована сталь або кераміка.
Навіщо цей товар
Циліндрична пилка є незамінним інструментом для виконання різних робіт з металу, пластику та дерева. Вона використовується для свердління циліндричних отворів, різання круглих деталей, а також для обробки кромок виробів.
На що варто звернути увагу покупцю
При виборі циліндричної пилки необхідно звернути увагу на такі параметри:
- Діаметр пили: необхідно вибрати пилку з діаметром, що відповідає діаметру отвору, який необхідно просвердлити або вирізати.
- Довжина пили: необхідно вибрати пилку з довжиною, що відповідає глибині отвору, який необхідно просвердлити.
- Кількість зубів пили: більша кількість зубів забезпечує більш чистий та точний зріз, але при цьому знижується швидкість роботи.