Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали
Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали
Рекомендуемая скорость вращения для чугуна
Рекомендованная скорость вращения для латуни
Спрятать arrow
Рекомендованная скорость вращения для алюминия
Диаметр (Ø)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow
⭐ Категория товаров Цилиндрическая пила
⭐ Количество товаров в наличии 30
⭐ Самый дешевый товар 192 грн
⭐ Самый дорогой товар 1440 грн

Цилиндрическая пила Wurth - это инструмент, предназначенный для сверления и резки цилиндрических отверстий в металлах, пластмассах и дереве.

Она представляет собой цилиндрический корпус с режущими зубьями на внутренней поверхности.

Способ применения

Цилиндрическая пила используется в ручных или стационарных электроинструментах, таких как дрели, сверлильные станки и фрезерные станки. Перед началом работы необходимо проверить, чтобы диаметр отверстия, которое необходимо просверлить или вырезать, не превышал диаметр пилы.

Основные характеристики

  • Материал корпуса: сталь
  • Материал режущих зубьев: быстрорежущая сталь (HSS)
  • Диаметр: от 1,6 до 20 мм
  • Длина: от 20 до 100 мм
  • Количество зубьев: от 3 до 8

Особенности

  • Цилиндрические пилы Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, что обеспечивает их долгий срок службы.
  • Режущие зубья пилы имеют специальную форму, которая обеспечивает чистый и точный срез.
  • Пила оснащена прочной опорной плитой, которая обеспечивает ее устойчивость при работе.

Особенности использования

  • При работе с металлами (кроме чугуна) необходимо использовать масло для сверления и резки. Это обеспечит чистый срез и продлит срок службы пилы.
  • Не рекомендуется использовать цилиндрическую пилу для резки материалов с высокой твердостью, таких как закаленная сталь или керамика.

Зачем нужен этот товар

Цилиндрическая пила является незаменимым инструментом для выполнения различных работ по металлу, пластику и дереву. Она используется для сверления цилиндрических отверстий, вырезания круглых деталей, а также для обработки кромок изделий.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе цилиндрической пилы необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр пилы: необходимо выбрать пилу с диаметром, соответствующим диаметру отверстия, которое необходимо просверлить или вырезать.
  • Длина пилы: необходимо выбрать пилу с длиной, соответствующей глубине отверстия, которое необходимо просверлить.
  • Количество зубьев пилы: большее количество зубьев обеспечивает более чистый и точный срез, но при этом снижается скорость работы.