Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm
Фото - 1 - Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm
Фото - 1 - Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm
Video thumbnail for Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm

Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm (0632900035)

Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, Longlife & Speed, D35MM, ZEBRA -арт. 0632900035
Номер товара 0632900035
В наличии
Цена:
372 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Разработаны для стали и нержавеющей стали

Очень высокая скорость сверления и длинный ресурс даже при обработке сплошной нержавеющей стали

  • Новейшая форма зубцов для очень быстрой резки с минимальным усилием
  • Прочная опорная плита с дополнительной резьбой обеспечивает высокую соосность и точность вращения
  • Тихая работа с низким уровнем вибраций на глубине резки до 38 мм
  • Комбинированная геометрия зубцов из биметалла M42 (8% кобальта) обеспечивает длительный ресурс и стабильную режущую способность
Примечание
  • Следуйте рекомендованным оборотам: чрезмерная скорость притупляет зубцы и выводит инструмент из строя
  • Для длительной работы по стали и нержавеющей стали используйте коронки с твердосплавными зубцами (HW)
  • Не подходит для тонколистового металла
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 35 мм
Глубина реза 38 мм
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Тип привода Наружный шестигранник
Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали 250 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для латуни 330 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали 125 об/мин
Рекомендуемая скорость вращения для чугуна 165 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для алюминия 375 об/мин
Применение

Подходит для стали, нержавеющей стали, чугуна, меди, бронзы, алюминия, древесины и некоторых пластмасс

Инструкции
  • Начинайте сверление с небольшим усилием подачи
  • Работайте с низким и равномерным давлением, избегайте маятниковых движений
  • Соблюдайте параметры скорости и используйте охлаждение
  • Регулярно очищайте коронку во время работы с древесиной и древесными материалами

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm - відео
Описание arrow_down
Разработаны для стали и нержавеющей стали

Очень высокая скорость сверления и длинный ресурс даже при обработке сплошной нержавеющей стали

  • Новейшая форма зубцов для очень быстрой резки с минимальным усилием
  • Прочная опорная плита с дополнительной резьбой обеспечивает высокую соосность и точность вращения
  • Тихая работа с низким уровнем вибраций на глубине резки до 38 мм
  • Комбинированная геометрия зубцов из биметалла M42 (8% кобальта) обеспечивает длительный ресурс и стабильную режущую способность
Примечание
  • Следуйте рекомендованным оборотам: чрезмерная скорость притупляет зубцы и выводит инструмент из строя
  • Для длительной работы по стали и нержавеющей стали используйте коронки с твердосплавными зубцами (HW)
  • Не подходит для тонколистового металла
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Качество отверстия (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 35 мм
Глубина реза 38 мм
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Тип привода Наружный шестигранник
Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали 250 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для латуни 330 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали 125 об/мин
Рекомендуемая скорость вращения для чугуна 165 об/мин
Рекомендованная скорость вращения для алюминия 375 об/мин
Применение arrow_down
Применение

Подходит для стали, нержавеющей стали, чугуна, меди, бронзы, алюминия, древесины и некоторых пластмасс

Инструкции
  • Начинайте сверление с небольшим усилием подачи
  • Работайте с низким и равномерным давлением, избегайте маятниковых движений
  • Соблюдайте параметры скорости и используйте охлаждение
  • Регулярно очищайте коронку во время работы с древесиной и древесными материалами
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
196.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.68 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
657.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
522.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
296.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить