Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D114 mm
Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D114 mm
Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D114 mm (0632900114)
Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, Longlife & Speed, D114MM, ZEBRA -арт. 0632900114
Номер товара 0632900114
Нет в наличии
Цена:
1260 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Разработаны для стали и нержавеющей стали
Очень высокая скорость сверления и длинный ресурс даже при обработке сплошной нержавеющей стали
- Новейшая форма зубцов для очень быстрой резки с минимальным усилием
- Прочная опорная плита с дополнительной резьбой обеспечивает высокую соосность и точность вращения
- Тихая работа с низким уровнем вибраций на глубине резки до 38 мм
- Комбинированная геометрия зубцов из биметалла M42 (8% кобальта) обеспечивает длительный ресурс и стабильную режущую способность
- Следуйте рекомендованным оборотам: чрезмерная скорость притупляет зубцы и выводит инструмент из строя
- Для длительной работы по стали и нержавеющей стали используйте коронки с твердосплавными зубцами (HW)
- Не подходит для тонколистового металла
| Диаметр (Ø) | 114 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 50 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 100 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 75 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 35 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 105 об/мин |
Применение
Подходит для стали, нержавеющей стали, чугуна, меди, бронзы, алюминия, древесины и некоторых пластмасс
Инструкции- Начинайте сверление с небольшим усилием подачи
- Работайте с низким и равномерным давлением, избегайте маятниковых движений
- Соблюдайте параметры скорости и используйте охлаждение
- Регулярно очищайте коронку во время работы с древесиной и древесными материалами
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Разработаны для стали и нержавеющей стали
Очень высокая скорость сверления и длинный ресурс даже при обработке сплошной нержавеющей стали
- Новейшая форма зубцов для очень быстрой резки с минимальным усилием
- Прочная опорная плита с дополнительной резьбой обеспечивает высокую соосность и точность вращения
- Тихая работа с низким уровнем вибраций на глубине резки до 38 мм
- Комбинированная геометрия зубцов из биметалла M42 (8% кобальта) обеспечивает длительный ресурс и стабильную режущую способность
- Следуйте рекомендованным оборотам: чрезмерная скорость притупляет зубцы и выводит инструмент из строя
- Для длительной работы по стали и нержавеющей стали используйте коронки с твердосплавными зубцами (HW)
- Не подходит для тонколистового металла
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 114 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 50 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 100 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 75 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 35 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 105 об/мин |
Применение
Применение
Подходит для стали, нержавеющей стали, чугуна, меди, бронзы, алюминия, древесины и некоторых пластмасс
Инструкции- Начинайте сверление с небольшим усилием подачи
- Работайте с низким и равномерным давлением, избегайте маятниковых движений
- Соблюдайте параметры скорости и используйте охлаждение
- Регулярно очищайте коронку во время работы с древесиной и древесными материалами
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Коронка цилиндрическая биметаллическая, HSSCo8, D35 mm
Нет отзывов про этот товар