Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм
Фото - 1 - Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм
Фото - 1 - Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм (0586652125)

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм ПОДЛОЖКА-21ОТВ-ETS125-VLC-СРЕД-D125
Номер товара 0586652125
Нет в наличии
Цена:
2618.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
For eccentric rotary sanders ETS 125-E
Диаметр (Ø) 125 мм
Система связи материалов Крючок и петля
Схема расположения отверстий С 21 отверстиями
Исполнение Средний

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
For eccentric rotary sanders ETS 125-E
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 125 мм
Система связи материалов Крючок и петля
Схема расположения отверстий С 21 отверстиями
Исполнение Средний
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -64.6 %
508.8 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
445.2 грн/шт
378.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить