Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм
Фото - 1 - Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм
Фото - 1 - Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм (0586652125)

Тарельчатый шлифовальный круг D 125 мм ПОДЛОЖКА-21ОТВ-ETS125-VLC-СРЕД-D125
Номер товару 0586652125
Немає в наявності
Ціна:
2618.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для шліфувальної машинки ETS 125-E
Діаметр (Ø) 125 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Схема розташування отворів З 21 отворами
Виконання Середній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для шліфувальної машинки ETS 125-E
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Схема розташування отворів З 21 отворами
Виконання Середній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити