Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
Версии товара Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 102 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 85 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 40 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 55 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 110 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 130 об/мин |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 14 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 580 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 300 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 400 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 790 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 900 об/мин |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 550 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 275 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 365 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 730 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 825 об/мин |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 19 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 300 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 460 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 230 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 600 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 690 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 21 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 425 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 210 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 280 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 560 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 630 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 22 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 390 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 195 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 260 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 520 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 585 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 24 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 370 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 185 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 245 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 495 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 555 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 25 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 350 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 175 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 235 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 470 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 525 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 27 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 325 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 160 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 215 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 435 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 480 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 29 мм |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 300 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 400 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 150 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 200 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 450 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 30 мм |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 425 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 285 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 145 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 190 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 380 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 32 мм |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 275 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 140 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 180 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 360 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 410 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 35 мм |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 250 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 330 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 125 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 165 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 375 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 38 мм |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 300 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 230 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 150 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 345 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 115 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 40 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 110 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 330 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 220 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 290 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 145 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 41 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 105 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 210 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 280 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 140 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 315 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 44 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 130 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 95 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 195 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 260 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 295 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 51 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 85 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 230 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 115 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 170 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 255 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 52 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 110 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 80 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 220 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 245 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 165 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 54 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 80 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 105 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 210 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 160 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 240 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 57 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 100 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 75 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 150 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 200 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 225 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 60 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 75 об/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 95 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 220 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 190 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 140 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 64 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 90 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 65 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 180 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 135 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 205 об/мин |
Техническая информация
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 38 мм |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 65 мм |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Рекомендуемая скорость вращения для чугуна | 85 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для мягкой стали | 130 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для инструментальной стали и нержавеющей стали | 65 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для алюминия | 195 об/мин |
| Рекомендованная скорость вращения для латуни | 170 об/мин |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 30 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 192 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1440 грн |
Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth
Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth - это универсальный инструмент для высверливания отверстий в различных материалах, включая металл, бетон, камень и дерево. Пила изготовлена из биметаллической стали, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
Способ применения
Цилиндрическая пила используется с помощью дрели или перфоратора. Для этого необходимо установить пилу в патрон инструмента и настроить скорость вращения. При сверлении важно использовать охлаждающую жидкость, чтобы предотвратить перегрев режущего инструмента.
Основные характеристики
- Диаметр пилы: от 14 до 121 мм
- Материал: биметаллическая сталь
- Тип хвостовика: SDS-plus
- Скорость вращения: до 1500 об/мин
Особенности
- Пила имеет двухслойную конструкцию, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
- Специальная геометрия зубьев позволяет быстро и легко сверлить отверстия в различных материалах.
- Пила имеет острые зубья, которые обеспечивают чистое и аккуратное отверстие.
Особенности использования
- Перед использованием необходимо убедиться, что скорость вращения инструмента соответствует диаметру пилы.
- Для сверления в бетоне и камне необходимо использовать охлаждающую жидкость.
- При сверлении в металле необходимо использовать ударный режим инструмента.
Зачем нужен этот товар
Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который занимается ремонтом или строительством. Пила может использоваться для высверливания отверстий в различных материалах, включая металл, бетон, камень и дерево.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе цилиндрической пилы необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Диаметр пилы: диаметр пилы должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо просверлить.
- Материал: пила должна быть изготовлена из прочной и износостойкой стали.
- Тип хвостовика: хвостовик пилы должен соответствовать типу патрона инструмента, который будет использоваться.