Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml
Очиститель системы охлаждения двигателя, 250 ml (5861510250)
Очиститель системы охлаждения двигателя для внутренней очистки и промывки контура охлаждения
Подходит для очистки загрязненных систем, после ремонта и профилактической промывки при замене охлаждающей жидкости.
Подходит для всех типов двигателей.
Удаляет шлам, продукты коррозии и загрязнения из системы охлаждения
Содействует надежной работе системы охлаждения благодаря удалению отложений и загрязнений.
Нейтрализует известковые отложения
Помогает подготовить систему для заправки свежим антифризом.
Помогает защитить свежую охлаждающую жидкость от загрязнения остатками старых отложений.
Совместим с антифризом
Щелочная формула с pH 9–11
Совместим со всеми материалами, используемыми в производстве радиаторов и компонентов системы охлаждения.
Дозировка: 250 мл на 10 л охлаждающей жидкости, то есть 25 мл на каждый 1 литр.
Примечание
Не эксплуатировать автомобиль со средством в системе. Не открывайте крышку горячей системы охлаждения.
| Плотность | 1,023 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 250 мл |
| Химический состав | Диацетоновый спирт |
| Цвет | Желтый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Запах/аромат | Мягкий |
Применение
Арт. 5861510250: 250 мл на 10 л охлаждающей жидкости (25 мл на 1 л).
- Для очистки системы охлаждения после ремонта двигателя, в частности, при наличии остатков масла в контуре охлаждения вследствие повреждения прокладки головки блока цилиндров
- Для удаления отложений в системе охлаждения
- Для профилактической очистки при каждой замене охлаждающей жидкости
Инструкция по применению
На холодном двигателе добавить средство через штатную заливную горловину системы охлаждения. Не превышайте допустимый уровень жидкости. Закрыть крышку.
- Открыть клапаны отопителя, установив максимальную температуру отопления
- Прогреть двигатель и дать ему работать примерно 30 минут при рабочей температуре, контролируя температуру
- Заглушить двигатель, дать остыть и слить жидкость
- Тщательно промыть водой для удаления очистителя и обособленных загрязнений. Демонтаж термостата не требуется
- Заправить рекомендуемую производителем автомобиля охлаждающую жидкость, удалить воздух и проверить герметичность
Информация о продукте
Очиститель системы охлаждения двигателя для внутренней очистки и промывки контура охлаждения
Подходит для очистки загрязненных систем, после ремонта и профилактической промывки при замене охлаждающей жидкости.
Подходит для всех типов двигателей.
Удаляет шлам, продукты коррозии и загрязнения из системы охлаждения
Содействует надежной работе системы охлаждения благодаря удалению отложений и загрязнений.
Нейтрализует известковые отложения
Помогает подготовить систему для заправки свежим антифризом.
Помогает защитить свежую охлаждающую жидкость от загрязнения остатками старых отложений.
Совместим с антифризом
Щелочная формула с pH 9–11
Совместим со всеми материалами, используемыми в производстве радиаторов и компонентов системы охлаждения.
Дозировка: 250 мл на 10 л охлаждающей жидкости, то есть 25 мл на каждый 1 литр.
Примечание
Не эксплуатировать автомобиль со средством в системе. Не открывайте крышку горячей системы охлаждения.
| Плотность | 1,023 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 250 мл |
| Химический состав | Диацетоновый спирт |
| Цвет | Желтый |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Запах/аромат | Мягкий |
Применение
Арт. 5861510250: 250 мл на 10 л охлаждающей жидкости (25 мл на 1 л).
- Для очистки системы охлаждения после ремонта двигателя, в частности, при наличии остатков масла в контуре охлаждения вследствие повреждения прокладки головки блока цилиндров
- Для удаления отложений в системе охлаждения
- Для профилактической очистки при каждой замене охлаждающей жидкости
Инструкция по применению
На холодном двигателе добавить средство через штатную заливную горловину системы охлаждения. Не превышайте допустимый уровень жидкости. Закрыть крышку.
- Открыть клапаны отопителя, установив максимальную температуру отопления
- Прогреть двигатель и дать ему работать примерно 30 минут при рабочей температуре, контролируя температуру
- Заглушить двигатель, дать остыть и слить жидкость
- Тщательно промыть водой для удаления очистителя и обособленных загрязнений. Демонтаж термостата не требуется
- Заправить рекомендуемую производителем автомобиля охлаждающую жидкость, удалить воздух и проверить герметичность
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Очиститель системы охлаждения двигателя, 1 l
Нет отзывов про этот товар