Продувочный пистолет
Метчик машинный HSCo NeoTap зеленый, M14
Метчик машинный HSCo NeoTap зеленый, M16
Брюки рабочие CETUS, бежевые, размер 90
Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M4 6мм Wurth
Набор зенковок WURTH зеленые HSCO 90° Ø6,3-20,5мм ZEBRA 6шт.
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX27
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Бита WURTH PZ2 C 6.3 1/4" 25мм
Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм
Бита WURTH 1/4" 0,8х5,5 25 мм
Бита WURTH 1/4" 1,2х6,5 25 мм
Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм
Бита WURTH PH1 1/4" 25 мм
Бита WURTH PH2 1/4" 25 мм
Бита WURTH PZ1 1/4" 25 мм
Бита WURTH PZ2 1/4" 25 мм
Бита WURTH PH2 M5 45 мм
Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PZ2 1/4" C 6.3 50 мм
Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 50мм
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS8
Ботинки рабочие ''Corona'' O1 низкие размер 36
Вxід