Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Ширина рукоятки (C)
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE

Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE

Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE

Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE

Номер товара
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5751242004
В наличии
100 мм
80 мм
- +
1 шт
104.04 грн
Отвертка PH0, 100 mm, RED STRIPE
5751242006
В наличии
150 мм
96 мм
- +
1 шт
125.4 грн
Отвертка PH0, 150 mm, RED STRIPE
57512420
В наличии
60 мм
80 мм
- +
1 шт
90 грн
Отвертка PH0, 60, RED STRIPE
5751242108
В наличии
200 мм
96 мм
- +
1 шт
148.08 грн
Отвертка PH1, 200 mm, RED STRIPE
5751242206
В наличии
150 мм
107 мм
- +
1 шт
138 грн
Отвертка PH2, 150 mm, RED STRIPE
5751242208
В наличии
200 мм
107 мм
- +
1 шт
156.96 грн
Отвертка PH2, 200 mm, RED STRIPE
5751242210
В наличии
250 мм
107 мм
- +
1 шт
187.2 грн
Отвертка PH2, 250 mm, RED STRIPE
5751242308
В наличии
200 мм
118 мм
- +
1 шт
217.44 грн
Отвертка PH3, 200 mm, RED STRIPE
5751242310
В наличии
250 мм
118 мм
- +
1 шт
240.12 грн
Отвертка PH3, 250 mm, RED STRIPE
57512423
В наличии
150 мм
118 мм
- +
1 шт
213.6 грн
Отвертка PH3, L150MM, RED STRIPE
5751242104
Нет в наличии
100 мм
96 мм
- +
1 шт
116.64 грн
Отвертка PH1, 100 mm, RED STRIPE
5751242106
Нет в наличии
150 мм
96 мм
- +
1 шт
122.88 грн
Отвертка PH1, 150 mm, RED STRIPE
57512421
Нет в наличии
80 мм
96 мм
- +
1 шт
109.08 грн
Отвертка PH1, L80MM, RED STRIPE
57512422
Нет в наличии
100 мм
105 мм
- +
1 шт
130.44 грн
Отвертка PH2, L100MM, RED STRIPE

Топ товаров, что покупаются

90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
104.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
125.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
116.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
122.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
148.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Отвертка PH, круглый стержень, RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 90 грн
⭐ Самый дорогой товар 240.12 грн