Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм
Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм
Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм (0614175656)
Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм
БИТА-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM
Номер товара 0614175656
Нет в наличии
Цена:
43.02 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Короткая бита для шурупов Pozidriv
Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение
- Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
- Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 8,0 мм |
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип наконечника | Шлиц |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Короткая бита для шурупов Pozidriv
Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение
- Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
- Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
Характеристики
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 8,0 мм |
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип наконечника | Шлиц |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Бита WURTH 1/4" 0,6х4,5 25 мм
Бита WURTH 1/4" 0,8х5,5 25 мм
Бита WURTH 1/4" 1х6 25 мм
Нет отзывов про этот товар