Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Скидка -64.3 %
Фото - 2 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Скидка -64.3 %
Фото - 3 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Скидка -64.3 %
Фото - 1 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Фото - 2 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм
Фото - 3 - Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм

Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм (0614175650)

Бита WURTH 1/4" 0,5х3 25 мм БИТА-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM
Номер товара 0614175650
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
50.4 грн/шт
-64.3 %
18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Короткая бита для шурупов Pozidriv

Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение

  • Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
  • Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.

Немного для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бит отвертки с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,5 x 3,0 мм
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода Наружный шестигранник
Тип наконечника Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Короткая бита для шурупов Pozidriv

Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение

  • Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
  • Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.

Немного для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бит отвертки с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,5 x 3,0 мм
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода Наружный шестигранник
Тип наконечника Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
287.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии