Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,0X5,5X150
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,0X5,5X150
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,0X5,5X150

Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,0X5,5X150 (0613231755)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, круглое лезвие, узкая ОТВЁРТКА-SZ-1,0X5,5X150 ZEBRA
Номер товара 0613231755
В наличии
Цена:
287.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень круглого сечения из хромированной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
  • Стандарт: DIN 5265
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,0 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень круглого сечения из хромированной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
  • Стандарт: DIN 5265
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,0 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии