Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Ширина рукоятки (C)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отвертка PH, ударная, RED STRIPE

Отвертка PH, ударная, RED STRIPE

Отвертка PH, ударная, RED STRIPE

Отвертка PH, ударная, RED STRIPE

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отвертка PH, ударная, RED STRIPE

Номер товара
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5751342103
В наличии
80 мм
96 мм
- +
1 шт
174 грн
Отвертка PH, PH1x80 mm
5751342204
В наличии
100 мм
105 мм
- +
1 шт
192 грн
Отвертка PH, PH2x100 mm
5751342206
В наличии
150 мм
107 мм
- +
1 шт
216 грн
Отвертка PH, PH2x150 mm
5751342306
В наличии
150 мм
118 мм
- +
1 шт
294 грн
Отвертка PH, PH3x150 mm
5751342310
В наличии
250 мм
118 мм
- +
1 шт
366 грн
Отвертка PH, PH3x250 mm

Топ товаров, что покупаются

174 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
216 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
294 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
366 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Отвертка PH, ударная, RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 174 грн
⭐ Самый дорогой товар 366 грн