Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE

Номер товара
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5764625201
В наличии
PH1
- +
1 шт
10.8 грн
Бита PH1, L25 мм, 1/4IN
5764625202
В наличии
PH2
- +
1 шт
10.8 грн
Бита PH2, L25 mm, 1/4IN
5764625203
В наличии
PH3
- +
1 шт
10.8 грн
Бита PH3, L25 mm, 1/4IN

Топ товаров, что покупаются

10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бита PH C 6.3 (1/4), RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 10.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 10.8 грн