Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка PH, коротка, 38 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка PH, коротка, 38 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка PH, коротка, 38 mm, RED STRIPE

Викрутка PH, коротка, 38 mm, RED STRIPE (5751244002)

Викрутка PH, коротка, PH2x38 mm, RED STRIPE -арт. 5751244002
Номер товару 5751244002
В наявності
Ціна:
86.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RED STRIPE – це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Ширина ручки (C) 34 мм
Довжина леза (A) 38 мм
Довжина ручки (B) 65 мм
Розмір наконечника PH2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RED STRIPE – це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Характеристики arrow_down
Ширина ручки (C) 34 мм
Довжина леза (A) 38 мм
Довжина ручки (B) 65 мм
Розмір наконечника PH2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
131.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
38.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
979.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
33.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення