Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65 (5929146065)

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x100/45-65 TX30 Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5929146065
Немає в наявності
Ціна:
38.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер-шуруп з циліндричної скругленою головою Ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, панельних матеріалів або протипожежних панелей, оцинкована сталь Дві глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр голови 15 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина анкерування (h nom2) 40 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Глибина отвору (h 1,2) 45 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 45 мм
Глибина анкерування (h nom3) 55 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 60 мм
Глибина отвору (h 1.3) 60 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 65 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Розмір приводу TX30
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметр 5 та 6: Для кріплення несучих систем в бетоні з тріщинами і без тріщин Для кріплення в стелях з попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Спеціальна форма голови ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, поручнів, металевих профілів, кутників, кронштейнів, дерев'яних конструкцій, тощо W-BS/P (оцинкована сталь) дозволяється використовувати в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер-шуруп з циліндричної скругленою головою Ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, панельних матеріалів або протипожежних панелей, оцинкована сталь Дві глибини анкерування Висока несуча здатність Практично повна відсутність ефекту розширення, за рахунок чого відстані до краю і міжосьові відстані можуть бути мінімальними Дуже швидка і проста установка, не потрібно великий крутний момент Миттєва несуча здатність відразу після установки анкера)
Характеристики arrow_down
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр голови 15 мм
Глибина анкерування (h nom1) 35 мм
Глибина анкерування (h nom2) 40 мм
Глибина отвору (h 1,1) 40 мм
Глибина отвору (h 1,2) 45 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 45 мм
Глибина анкерування (h nom3) 55 мм
Розмір анкера 6 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 6 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 60 мм
Глибина отвору (h 1.3) 60 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 65 мм
Діаметр різьби 7,5 мм
Розмір приводу TX30
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметр 5 та 6: Для кріплення несучих систем в бетоні з тріщинами і без тріщин Для кріплення в стелях з попередньо напружених бетонних пустотілих блоків Спеціальна форма голови ідеально підходить для кріплення монтажних профілів, поручнів, металевих профілів, кутників, кронштейнів, дерев'яних конструкцій, тощо W-BS/P (оцинкована сталь) дозволяється використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -52 %
19.08 грн/шт
9.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
207.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити