Гвинт. анкер по бетону W-BS тип P, цил. скругл. гол.
Гвинт. анкер по бетону W-BS тип P, цил. скругл. гол.
Гвинт. анкер по бетону W-BS тип P, цил. скругл. гол.
Доступно в вигляді 8
показати версії
Фільтр
Версії товару Гвинт. анкер по бетону W-BS тип P, цил. скругл. гол.
Номер товару
Діаметр голови
Довжина анкера (l)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x80/25-45
Номер товару 5929146045
Технічна інформація
| Діаметр голови | 15 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 25 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 40 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 45 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 45 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 55 мм |
| Розмір анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 60 мм |
| Діаметр різьби | 7,5 мм |
| Довжина анкера (l) | 80 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 5x40/5
Номер товару 5929145005
Технічна інформація
| Діаметр голови | 14 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 5 мм |
| Розмір анкера | 5 мм |
| Діаметр різьби | 6,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 5x50/15
Номер товару 5929145015
Технічна інформація
| Діаметр голови | 14 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 15 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Розмір анкера | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Довжина анкера (l) | 50 мм |
| Діаметр різьби | 6,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 5x60/25
Номер товару 5929145025
Технічна інформація
| Діаметр голови | 14 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 25 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Розмір анкера | 5 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Діаметр різьби | 6,5 мм |
| Довжина анкера (l) | 60 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x100/45-65
Номер товару 5929146065
Технічна інформація
| Довжина анкера (l) | 100 мм |
| Діаметр голови | 15 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 45 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 45 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 55 мм |
| Розмір анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 60 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 60 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 65 мм |
| Діаметр різьби | 7,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x40/5
Номер товару 5929146005
Технічна інформація
| Діаметр голови | 15 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Довжина анкера (l) | 40 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 5 мм |
| Розмір анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Діаметр різьби | 7,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x50/10-15
Номер товару 5929146015
Технічна інформація
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 10 мм |
| Діаметр голови | 15 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 15 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 45 мм |
| Довжина анкера (l) | 50 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Розмір анкера | 6 мм |
| Діаметр різьби | 7,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P 6x60/5-25
Номер товару 5929146025
Технічна інформація
| Діаметр голови | 15 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) | 20 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) | 25 мм |
| Глибина анкерування (h nom1) | 35 мм |
| Глибина анкерування (h nom2) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,1) | 40 мм |
| Глибина отвору (h 1,2) | 45 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) | 5 мм |
| Глибина анкерування (h nom3) | 55 мм |
| Розмір анкера | 6 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Довжина анкера (l) | 60 мм |
| Глибина отвору (h 1.3) | 60 мм |
| Діаметр різьби | 7,5 мм |
| Розмір приводу | TX30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Гвинт. анкер по бетону W-BS тип P, цил. скругл. гол. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 19.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 38.4 грн |