Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE

Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE

Номер товара
Длина
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5764670202
В наличии
70
PH2
- +
1 шт
28.8 грн
Бита PH2, L70 mm, 1/4IN
5764650203
В наличии
50
PH3
- +
1 шт
19.2 грн
Бита PH3, L50 mm, 1/4IN
5764670203
В наличии
70
PH3
- +
1 шт
27.6 грн
Бита PH3, L70 mm, 1/4IN
5764650202
Нет в наличии
50
PH2
- +
1 шт
19.2 грн
Бита PH2, L50 mm, 1/4IN

Топ товаров, что покупаются

19.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
19.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
28.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
27.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бита PH E 6.3 (1/4), RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 19.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 28.8 грн