Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Фото - 2 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Фото - 3 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Фото - 1 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Фото - 2 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Фото - 3 - Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200

Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200 (06136324)

Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH ОТВЁРТКА-VDE-PH4X200 ZEBRA
Номер товара 06136324
Нет в наличии
Цена:
851.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Отверток VDE ZEBRA® Wurth
  • Высокое качество: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth изготовлена из прочного и надежного материала, обеспечивая продолжительное использование.
  • Безопасность: Эта отвертка соответствует стандартам безопасности VDE, что делает ее идеальным выбором для работы с электрическими устройствами.
  • Удобство использования: Удлиненная рукоятка с эргономичной формой обеспечивает комфортную и удобную работу, а фиксатор наконечника позволяет легко и надежно менять биты.
  • Многофункциональность: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth подходит для работы с шлицами и позволяет с легкостью выполнять множество задач.
  • Надежность: Эта отвертка проходит строгие испытания на надежность и долговечность, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 114 / 38 мм
Длина лезвия (A) 200 мм
Размер наконечника PH4
Область применения Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Отверток VDE ZEBRA® Wurth
  • Высокое качество: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth изготовлена из прочного и надежного материала, обеспечивая продолжительное использование.
  • Безопасность: Эта отвертка соответствует стандартам безопасности VDE, что делает ее идеальным выбором для работы с электрическими устройствами.
  • Удобство использования: Удлиненная рукоятка с эргономичной формой обеспечивает комфортную и удобную работу, а фиксатор наконечника позволяет легко и надежно менять биты.
  • Многофункциональность: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth подходит для работы с шлицами и позволяет с легкостью выполнять множество задач.
  • Надежность: Эта отвертка проходит строгие испытания на надежность и долговечность, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 114 / 38 мм
Длина лезвия (A) 200 мм
Размер наконечника PH4
Применение arrow_down
Область применения Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
172.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить