Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
Номер товара
Длина лезвия (A)
Длина ручки/ширина р...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH0X80
Номер товара 06136320
Техническая информация
| Длина лезвия (A) | 80 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 83 / 27 мм |
| Размер наконечника | PH0 |
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH1X80
Номер товара 06136321
Техническая информация
| Длина лезвия (A) | 80 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 96 / 31 мм |
| Размер наконечника | PH1 |
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH2X100
Номер товара 06136322
Техническая информация
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 106 / 35 мм |
| Размер наконечника | PH2 |
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150
Номер товара 06136323
Техническая информация
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 150 мм |
| Размер наконечника | PH3 |
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH4X200
Номер товара 06136324
Техническая информация
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Размер наконечника | PH4 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 359.16 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 851.4 грн |