Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм
Скидка -37.5 %
Фото - 1 - Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм

Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм (061412251)

Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм БИТА-PH1-ЖЁЛТ.-1/4ZO-L25MM ZEBRA
Номер товара 061412251
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH1
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH1
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить