Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 25мм
Фото - 1 - Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 25мм

Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 25мм (061412253)

Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 25мм БИТА-PH3-КРАСН.-1/4ZO-L25MM ZEBRA
Номер товара 061412253
Нет в наличии
Цена:
138.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH3
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH3
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
71.76 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
7.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
2.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
Специальная цена после авторизации
4200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
421.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить