Бита PH ZEBRA C 6.3 (1/4)
Фильтр
Версии товара Бита PH ZEBRA C 6.3 (1/4)
Номер товара
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Бита WURTH PH2 C 6.3 1/4" 25мм
Номер товара 061412252
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH2 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 25мм
Номер товара 061412251
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH1 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 25мм
Номер товара 061412253
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH3 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бита PH ZEBRA C 6.3 (1/4) |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 60 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 138.24 грн |