Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PH2 M5 45 мм
Фото - 1 - Бита WURTH PH2 M5 45 мм

Бита WURTH PH2 M5 45 мм (0614176679)

Бита WURTH PH2 M5 45 мм БИТА-PH2-БЕЛ.-M5-L45MM
Номер товара 0614176679
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Описание:

  • PH
  • Резьба M5 мм

Область применения:

  • Применяется в станках-автоматах в оконном производстве.

Технические характеристики:

  • Размер наконечника: PH2
  • Привод: M5
  • Тип привода: Метрическая резьба
  • Длина: 45 мм
Длина 45 мм
Привод M5
Размер наконечника PH2
Тип привода Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Описание:

  • PH
  • Резьба M5 мм

Область применения:

  • Применяется в станках-автоматах в оконном производстве.

Технические характеристики:

  • Размер наконечника: PH2
  • Привод: M5
  • Тип привода: Метрическая резьба
  • Длина: 45 мм
Характеристики arrow_down
Длина 45 мм
Привод M5
Размер наконечника PH2
Тип привода Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии