Бита PZ C 6.3 (1/4), RED STRIPE
Бита PZ C 6.3 (1/4), RED STRIPE
Бита PZ C 6.3 (1/4), RED STRIPE
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Бита PZ C 6.3 (1/4), RED STRIPE
Номер товара
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Бита PZ1, L25 мм, 1/4IN
Номер товара 5764625301
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Длина | 25 мм |
| Размер наконечника | PZ1 |
| Материал | S2 |
Бита PZ3, L25 мм, 1/4IN
Номер товара 5764625303
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Длина | 25 мм |
| Размер наконечника | PZ3 |
| Материал | S2 |
Бита PZ2, L25 мм, 1/4IN
Номер товара 5764625302
Техническая информация
| Привод | 1/4 дюйма |
| Длина | 25 мм |
| Размер наконечника | PZ2 |
| Материал | S2 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бита PZ C 6.3 (1/4), RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 10.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 10.8 грн |