Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE DIN338 11,0 мм
Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 4,2 мм
Молоток слесарний Wurth RED LINE 1500гр
Молоток слесарний Wurth RED LINE 2000гр
Клещи для снятия изоляции RED LINE, VDE, 160mm
Бокорезы RED LINE, VDE, 140мм
Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm
Ключ шестигранный Г-образный, RED LINE, 8.0x200мм
Провод автомобильный FLRY
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,0 mm
Перчатки защитные GREYFLEX, покрытие нитрил, пара, размер 10
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 10,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 9,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 8,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 8,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 7,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 7,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 6,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 5,5 mm
Пена монтажная W45, 12 шт., комплект №1
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,5 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 1 шт. в блистере, 4,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 4,0 mm
Вxід