Выколотка RED STRIPE
Фильтр
Версии товара Выколотка RED STRIPE
Номер товара
Диаметр ударной пове...
Ширина наконечника (...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Выколотка усиленная, 3,0 mm
Номер товара 5750141003
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 3 мм |
| Ширина наконечника (d) | 3 мм |
Выколотка усиленная, 4,0 mm
Номер товара 5750141004
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 4 мм |
| Ширина наконечника (d) | 4 мм |
Выколотка усиленная, 5,0 mm
Номер товара 5750141005
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 5 мм |
| Ширина наконечника (d) | 5 мм |
Выколотка усиленная, 6,0 mm
Номер товара 5750141006
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 6 мм |
| Ширина наконечника (d) | 6 мм |
Выколотка усиленная, 8,0 мм
Номер товара 5750141008
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 8 мм |
| Ширина наконечника (d) | 8 мм |
Выколотка усиленная, 2,0 mm
Номер товара 5750141002
Техническая информация
| Длина (l1) | 150 мм |
| Диаметр ударной поверхности (a) | 2 мм |
| Ширина наконечника (d) | 2 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Выколотка RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 108 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 138 грн |