Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm
Фото - 1 - Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm
Фото - 1 - Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm

Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm (0577201578)

Долгогубцы изогнутые RED LINE, VDE, 200mm -арт. 577201578
Номер товара 0577201578
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гострогубці діелектричні RED LINE
  • Стандарт: DIN ISO 5745
  • Рукоятка: ізольована, червона/жовта
  • Із захистом від ковзання
  • Ріжуча кромка: для твердого та м'якого дроту
  • Губки: з дрібною насічкою
  • З'єднання: з'єднання внахлест
  • Робоча частина: хромована

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гострогубці діелектричні RED LINE
  • Стандарт: DIN ISO 5745
  • Рукоятка: ізольована, червона/жовта
  • Із захистом від ковзання
  • Ріжуча кромка: для твердого та м'якого дроту
  • Губки: з дрібною насічкою
  • З'єднання: з'єднання внахлест
  • Робоча частина: хромована
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте