Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ шестигранный Г-образный, RED LINE, 8.0x200мм
Фото - 1 - Ключ шестигранный Г-образный, RED LINE, 8.0x200мм
Фото - 1 - Ключ шестигранный Г-образный, RED LINE, 8.0x200мм

Ключ шестигранный Г-образный, RED LINE, 8.0x200мм (57524008)

Ключ Г-образный шестигран., сферическая головка Red Line
Номер товара 57524008
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Угловой ключ для винтов с внутренним шестигранником. Сферическая головка.
Длина (l1) 200 мм
Размер наконечника 8 мм
Размер короткой части (L3) 8 мм
Размер длинной части (L2) 8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Угловой ключ для винтов с внутренним шестигранником. Сферическая головка.
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 200 мм
Размер наконечника 8 мм
Размер короткой части (L3) 8 мм
Размер длинной части (L2) 8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -24.1 %
50.52 грн/шт
38.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить