Мультиголовки 1/2"
Фільтр
Версії товару Мультиголовки 1/2"
Номер товару
Довжина (l1)
Розмір під ключ
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Головка торцева MULTI, 1/2", 11 mm
Номер товару 071213411
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 11 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 12 mm
Номер товару 071213412
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 12 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm
Номер товару 071213413
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 15 mm
Номер товару 071213415
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 15 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm
Номер товару 071213416
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 16 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm
Номер товару 071213417
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 17 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm
Номер товару 071213418
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 18 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm
Номер товару 071213419
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 19 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm
Номер товару 071213422
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 22 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm
Номер товару 071213427
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 27 мм |
| Довжина (l1) | 44 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 30 mm
Номер товару 071213430
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 30 мм |
| Довжина (l1) | 44 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm
Номер товару 071213410
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 10 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 14 mm
Номер товару 071213414
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 20 mm
Номер товару 071213420
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 20 мм |
| Довжина (l1) | 36 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 21 mm
Номер товару 071213421
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 21 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm
Номер товару 071213424
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 26 mm
Номер товару 071213426
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 26 мм |
| Довжина (l1) | 38 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 28 mm
Номер товару 071213428
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 28 мм |
| Довжина (l1) | 44 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Головка торцева MULTI, 1/2", 32 mm
Номер товару 071213432
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 32 мм |
| Довжина (l1) | 44 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Мультиголовки 1/2" |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 139.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 394.2 грн |