Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 24 mm (071213424)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 24 mm, ZEBRA -арт. 071213424
Номер товару 071213424
Немає в наявності
Ціна:
201.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцевый ключ универсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - надежный інструмент для широкого спектра робіт, від ремонту автомобіля до будівельних завдань. Цей ключ володіє вражаючою комбінацією характеристик, що роблять його невід'ємною частиною вашого інструментарію.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 24 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Підходить для різноманітних завдань завдяки своєму універсальному призначенню та високій якості виготовлення.
  2. Компактні Розміри: Зручна довжина і компактні розміри роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу експлуатацію та стійкість до зносу.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це інструмент, на який ви можете розраховувати, незалежно від завдання. Відмінна якість в поєднанні з універсальністю роблять його важливою частиною вашого інструментарію для будь-якої роботи.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 24 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцевый ключ универсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - надежный інструмент для широкого спектра робіт, від ремонту автомобіля до будівельних завдань. Цей ключ володіє вражаючою комбінацією характеристик, що роблять його невід'ємною частиною вашого інструментарію.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 24 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Підходить для різноманітних завдань завдяки своєму універсальному призначенню та високій якості виготовлення.
  2. Компактні Розміри: Зручна довжина і компактні розміри роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу експлуатацію та стійкість до зносу.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це інструмент, на який ви можете розраховувати, незалежно від завдання. Відмінна якість в поєднанні з універсальністю роблять його важливою частиною вашого інструментарію для будь-якої роботи.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 24 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
579.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
280.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
25.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення