Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 20 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 20 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 20 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 20 mm (071213420)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 20 mm, ZEBRA -арт. 071213420
Номер товару 071213420
Немає в наявності
Ціна:
234.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - ідеальний помічник для вашого інструментарію. Завдяки високоякісним матеріалам і інноваційному дизайну, цей ключ готовий подолати будь-які виклики в сфері ремонтних та монтажних робіт.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 20 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому варто обрати MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Використання: Ключ призначений для роботи з різноманітними кріпленнями, забезпечуючи надійний захват та ефективність.

  2. Компактні Розміри: Завдяки довжині 36 мм і компактним розмірам, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

  3. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, MULTI ZEBRA відзначається міцністю та довговічністю.

  4. Зручний Привід: 1/2-дюймовий внутрішній квадрат забезпечує надійну передачу обертового моменту при виконанні різних завдань.

  5. Сучасний Дизайн: MULTI ZEBRA виглядає стильно та сучасно, роблячи ваш інструментарій не тільки функціональним, але й естетично приємним.

Оберіть Key Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA для надійності та зручності в кожній вашій роботі. З ним ремонт стає легким та швидким завдяки найвищій якості інструментів від Wurth.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 20 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - ідеальний помічник для вашого інструментарію. Завдяки високоякісним матеріалам і інноваційному дизайну, цей ключ готовий подолати будь-які виклики в сфері ремонтних та монтажних робіт.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 20 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому варто обрати MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Використання: Ключ призначений для роботи з різноманітними кріпленнями, забезпечуючи надійний захват та ефективність.

  2. Компактні Розміри: Завдяки довжині 36 мм і компактним розмірам, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

  3. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, MULTI ZEBRA відзначається міцністю та довговічністю.

  4. Зручний Привід: 1/2-дюймовий внутрішній квадрат забезпечує надійну передачу обертового моменту при виконанні різних завдань.

  5. Сучасний Дизайн: MULTI ZEBRA виглядає стильно та сучасно, роблячи ваш інструментарій не тільки функціональним, але й естетично приємним.

Оберіть Key Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA для надійності та зручності в кожній вашій роботі. З ним ремонт стає легким та швидким завдяки найвищій якості інструментів від Wurth.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 20 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
224.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1219.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити