Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 16 mm (071213416)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 16 mm, ZEBRA -арт. 071213416
Номер товару 071213416
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 16мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для різноманітних завдань. Завдяки високоякісному виготовленню та детально продуманому дизайну, цей ключ від ZEBRA стане невід'ємною частиною вашого інструментарію.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 16 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями, що робить його універсальним для різних видів робіт.
  2. Оптимальні Розміри: Зручні розміри і довжина сприяють роботі в умовах обмеженого простору, не втрачаючи при цьому ефективність.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує надійний захват та передачу обертового моменту для стабільної роботи.

Забудьте про невдачі під час ремонту. Ключ торцевий MULTI ZEBRA 1/2" 16мм - ваш надійний помічник для швидкого та якісного виконання завдань!

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 16 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 16мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для різноманітних завдань. Завдяки високоякісному виготовленню та детально продуманому дизайну, цей ключ від ZEBRA стане невід'ємною частиною вашого інструментарію.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 16 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями, що робить його універсальним для різних видів робіт.
  2. Оптимальні Розміри: Зручні розміри і довжина сприяють роботі в умовах обмеженого простору, не втрачаючи при цьому ефективність.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує надійний захват та передачу обертового моменту для стабільної роботи.

Забудьте про невдачі під час ремонту. Ключ торцевий MULTI ZEBRA 1/2" 16мм - ваш надійний помічник для швидкого та якісного виконання завдань!

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 16 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1219.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити