Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 13 mm (071213413)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 13 mm, ZEBRA -арт. 071213413
Номер товару 071213413
В наявності
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для всіх, хто шукає надійний та універсальний ключ для різноманітних завдань. Завдяки передовим технологіям і високоякісному виконанню, цей ключ готовий допомогти вам впоратися з будь-якою роботою.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 13 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для широкого спектру робіт, від автомобільних ремонтів до будівельних завдань.
  2. Компактні Розміри: Зручний розмір ключа і його довжина роблять його ідеальним для використання в обмежених просторах.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма гарантує стійкий захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Міцний Матеріал: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу службу і відмінну стійкість до зносу.
  5. Ергономічна Ручка: Зручна ручка додає комфорту під час використання і забезпечує точний контроль.

Нехай ваші завдання стануть легшими завдяки універсальному ключу 1/2" 13мм MULTI ZEBRA. Надійність та якість - ось те, що робить цей інструмент неперевершеним вибором для професіоналів та любителів ремонтних робіт.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для всіх, хто шукає надійний та універсальний ключ для різноманітних завдань. Завдяки передовим технологіям і високоякісному виконанню, цей ключ готовий допомогти вам впоратися з будь-якою роботою.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 13 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для широкого спектру робіт, від автомобільних ремонтів до будівельних завдань.
  2. Компактні Розміри: Зручний розмір ключа і його довжина роблять його ідеальним для використання в обмежених просторах.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма гарантує стійкий захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Міцний Матеріал: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу службу і відмінну стійкість до зносу.
  5. Ергономічна Ручка: Зручна ручка додає комфорту під час використання і забезпечує точний контроль.

Нехай ваші завдання стануть легшими завдяки універсальному ключу 1/2" 13мм MULTI ZEBRA. Надійність та якість - ось те, що робить цей інструмент неперевершеним вибором для професіоналів та любителів ремонтних робіт.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1219.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити