Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 10 mm (071213410)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 10 mm, ZEBRA -арт. 071213410
Номер товару 071213410
Немає в наявності
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 10 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Надійний і Універсальний: Ключ торцевий MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для ваших робіт. Завдяки внутрішньому квадратному приводу 1/2 дюйма, він забезпечить стабільний захват та передачу потужності під час виконання різноманітних завдань.

Компактний та Зручний: З довжиною всього 36 мм, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору. Його універсальний розмір 10 мм робить його важливим елементом в арсеналі будь-якого майстра.

Якість MULTI ZEBRA: Ключ має високоякісне покриття, що забезпечує стійкість до корозії та довговічність. MULTI ZEBRA - це не просто інструмент, це вираз вашої вимогливості до найкращого.

Універсальне Використання: Використовуйте його для автомобільних, будівельних чи побутових робіт - цей ключ MULTI ZEBRA готовий до будь-якого завдання.

Оберіть надійність, зручність та якість з ключем торцевим MULTI ZEBRA 1/2" 10 мм - вашим невід'ємним помічником в світі ремонтних робіт.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 10 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Надійний і Універсальний: Ключ торцевий MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для ваших робіт. Завдяки внутрішньому квадратному приводу 1/2 дюйма, він забезпечить стабільний захват та передачу потужності під час виконання різноманітних завдань.

Компактний та Зручний: З довжиною всього 36 мм, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору. Його універсальний розмір 10 мм робить його важливим елементом в арсеналі будь-якого майстра.

Якість MULTI ZEBRA: Ключ має високоякісне покриття, що забезпечує стійкість до корозії та довговічність. MULTI ZEBRA - це не просто інструмент, це вираз вашої вимогливості до найкращого.

Універсальне Використання: Використовуйте його для автомобільних, будівельних чи побутових робіт - цей ключ MULTI ZEBRA готовий до будь-якого завдання.

Оберіть надійність, зручність та якість з ключем торцевим MULTI ZEBRA 1/2" 10 мм - вашим невід'ємним помічником в світі ремонтних робіт.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 10 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1219.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити