Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 19 mm (071213419)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 19 mm, ZEBRA -арт. 071213419
Номер товару 071213419
В наявності
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцевий ключ універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто вимагає від свого інструментарію високої якості та універсальності. Давайте розглянемо основні характеристики:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 19 мм
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат

Особливості:

  1. Універсальне використання: З внутрішнім квадратним приводом та розміром 19 мм, цей торцевий ключ стає невід'ємною частиною вашого інструментарію для роботи з різноманітними гайками та болтами.
  2. Зручність використання: Компактні розміри та оптимальна довжина (36 мм) роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійність матеріалу: Високоякісний матеріал гарантує тривалий термін служби та стійкість до зносу при інтенсивному використанні.
  4. Простий та ефективний: З цим торцевим ключем ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи точність та ефективність в роботі.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це надійний інструмент, який допоможе вам легко впоратися з різноманітними завданнями ремонту та обслуговування. Оберіть якість та зручність для вашої роботи.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 19 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцевий ключ універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто вимагає від свого інструментарію високої якості та універсальності. Давайте розглянемо основні характеристики:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 19 мм
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат

Особливості:

  1. Універсальне використання: З внутрішнім квадратним приводом та розміром 19 мм, цей торцевий ключ стає невід'ємною частиною вашого інструментарію для роботи з різноманітними гайками та болтами.
  2. Зручність використання: Компактні розміри та оптимальна довжина (36 мм) роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійність матеріалу: Високоякісний матеріал гарантує тривалий термін служби та стійкість до зносу при інтенсивному використанні.
  4. Простий та ефективний: З цим торцевим ключем ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи точність та ефективність в роботі.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це надійний інструмент, який допоможе вам легко впоратися з різноманітними завданнями ремонту та обслуговування. Оберіть якість та зручність для вашої роботи.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 19 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
579.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
280.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
25.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення