Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 18 mm (071213418)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 18 mm, ZEBRA -арт. 071213418
Номер товару 071213418
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - ваш надійний інструмент для різноманітних завдань. Завдяки високоякісним характеристикам та функціональному дизайну, цей ключ пропонує ефективність та зручність у використанні.

Основні параметри:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 18 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості та переваги:

  1. Універсальність в застосуванні: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, що робить його незамінним в інструментарії.
  2. Надійний привід: Внутрішній квадрат гарантує стійкий захват та передачу потужності, що робить його ефективним для різних завдань.
  3. Оптимальні розміри: Компактний розмір і довжина 36 мм роблять цей ключ ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Висока якість матеріалу: Зроблений з високоякісного матеріалу, MULTI ZEBRA відзначається довговічністю та стійкістю до зносу.

Завдяки ключу торцевому MULTI ZEBRA ви отримаєте високоякісний інструмент, який відповідає вашим потребам у роботах з кріпленнями. Оберіть надійність та ефективність для вашого інструментарію!

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 18 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - ваш надійний інструмент для різноманітних завдань. Завдяки високоякісним характеристикам та функціональному дизайну, цей ключ пропонує ефективність та зручність у використанні.

Основні параметри:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 18 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості та переваги:

  1. Універсальність в застосуванні: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, що робить його незамінним в інструментарії.
  2. Надійний привід: Внутрішній квадрат гарантує стійкий захват та передачу потужності, що робить його ефективним для різних завдань.
  3. Оптимальні розміри: Компактний розмір і довжина 36 мм роблять цей ключ ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Висока якість матеріалу: Зроблений з високоякісного матеріалу, MULTI ZEBRA відзначається довговічністю та стійкістю до зносу.

Завдяки ключу торцевому MULTI ZEBRA ви отримаєте високоякісний інструмент, який відповідає вашим потребам у роботах з кріпленнями. Оберіть надійність та ефективність для вашого інструментарію!

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 18 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
312.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
25.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення