Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 17 mm (071213417)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 17 mm, ZEBRA -арт. 071213417
Номер товару 071213417
В наявності
Ціна:
139.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто цінує універсальність, надійність і ефективність в роботі. Завдяки передовим технологіям і якісному виконанню, цей ключ стане вашим надійним помічником.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 17 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості і переваги:

  1. Універсальність: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, роблячи його важливим інструментом в будь-якому гаражі чи майстерні.

  2. Надійність та Тривалість: MULTI ZEBRA відомий своєю надійністю, завдяки високоякісним матеріалам та міцному виконанню.

  3. Зручний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.

  4. Компактні Розміри: Завдяки компактній довжині 36 мм його легко використовувати в умовах обмеженого простору.

Нехай ваші ремонтні завдання стануть простішими і швидшими з універсальним торцевим ключем MULTI ZEBRA 1/2" 17 мм. Віддайте перевагу якості та впевненості в результаті!

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 17 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто цінує універсальність, надійність і ефективність в роботі. Завдяки передовим технологіям і якісному виконанню, цей ключ стане вашим надійним помічником.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 17 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості і переваги:

  1. Універсальність: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, роблячи його важливим інструментом в будь-якому гаражі чи майстерні.

  2. Надійність та Тривалість: MULTI ZEBRA відомий своєю надійністю, завдяки високоякісним матеріалам та міцному виконанню.

  3. Зручний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.

  4. Компактні Розміри: Завдяки компактній довжині 36 мм його легко використовувати в умовах обмеженого простору.

Нехай ваші ремонтні завдання стануть простішими і швидшими з універсальним торцевим ключем MULTI ZEBRA 1/2" 17 мм. Віддайте перевагу якості та впевненості в результаті!

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 17 мм
Довжина (l1) 36 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
201.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
234.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити