Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 27 mm (071213427)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 27 mm, ZEBRA -арт. 071213427
Номер товару 071213427
В наявності
Ціна:
250.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт та обслуговування техніки. Цей ключ поєднує в собі високу якість, надійність і зручність в одному інструменті.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 27 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому MULTI ZEBRA - ваш вибір:

  1. Універсальність в Застосуванні: Завдяки внутрішньому квадрату та розміру 27 мм, цей ключ ідеально підходить для різноманітних завдань в ремонті автомобілів та обслуговуванні механізмів.

  2. Зручний Привід 1/2 дюйма: Привід 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту, роблячи його ідеальним інструментом для великих обсягів робіт.

  3. Оптимальна Довжина: Довжина 44 мм забезпечує зручність в роботі та можливість використання в обмежених просторових умовах.

  4. Якість MULTI ZEBRA: Високоякісні матеріали та міцна конструкція роблять цей ключ надійним інструментом, який служитиме вам довгий час.

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – це не лише інструмент, але і надійний партнер у ваших ремонтних викликах. Зробіть своє життя легшим, обираючи якість та ефективність в кожній роботі!

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 27 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт та обслуговування техніки. Цей ключ поєднує в собі високу якість, надійність і зручність в одному інструменті.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 27 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому MULTI ZEBRA - ваш вибір:

  1. Універсальність в Застосуванні: Завдяки внутрішньому квадрату та розміру 27 мм, цей ключ ідеально підходить для різноманітних завдань в ремонті автомобілів та обслуговуванні механізмів.

  2. Зручний Привід 1/2 дюйма: Привід 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту, роблячи його ідеальним інструментом для великих обсягів робіт.

  3. Оптимальна Довжина: Довжина 44 мм забезпечує зручність в роботі та можливість використання в обмежених просторових умовах.

  4. Якість MULTI ZEBRA: Високоякісні матеріали та міцна конструкція роблять цей ключ надійним інструментом, який служитиме вам довгий час.

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – це не лише інструмент, але і надійний партнер у ваших ремонтних викликах. Зробіть своє життя легшим, обираючи якість та ефективність в кожній роботі!

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 27 мм
Довжина (l1) 44 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -53.7 %
1036.68 грн/шт
480 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
139.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1219.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити