Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm
Фото - 1 - Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm
Фото - 2 - Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm

Головка торцева MULTI, 1/2", 22 mm (071213422)

Головка торцева універсальна MULTI, 1/2", 22 mm, ZEBRA -арт. 071213422
Номер товару 071213422
В наявності
Ціна:
176.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - оптимальний інструмент для тих, хто вимагає від свого обладнання високої якості та універсальності.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 22 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними гайками та болтами завдяки високоякісному матеріалу та точній геометрії.
  2. Компактні Розміри: Довжина 38 мм забезпечує зручність в роботі в обмежених просторах та труднодоступних місцях.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат забезпечує міцний та надійний захват, готовий передати потужний обертовий момент.

Призначення: Ключ MULTI ZEBRA ідеально підходить для робіт в автомайстернях, гаражах або під час самостійного технічного обслуговування автомобіля. З його допомогою ви з легкістю впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність.

Оберіть ключ MULTI ZEBRA - ваш надійний помічник для виконання різних робіт, завдяки високій якості та універсальності.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 22 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 22 мм MULTI ZEBRA - оптимальний інструмент для тих, хто вимагає від свого обладнання високої якості та універсальності.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 22 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними гайками та болтами завдяки високоякісному матеріалу та точній геометрії.
  2. Компактні Розміри: Довжина 38 мм забезпечує зручність в роботі в обмежених просторах та труднодоступних місцях.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат забезпечує міцний та надійний захват, готовий передати потужний обертовий момент.

Призначення: Ключ MULTI ZEBRA ідеально підходить для робіт в автомайстернях, гаражах або під час самостійного технічного обслуговування автомобіля. З його допомогою ви з легкістю впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність.

Оберіть ключ MULTI ZEBRA - ваш надійний помічник для виконання різних робіт, завдяки високій якості та універсальності.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 22 мм
Довжина (l1) 38 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
61.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
30.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
198 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
517.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
87.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності