Бита PZ3, L25 мм, 1/4IN
Бита TX20, L25 мм, 1/4IN
Бита TX25, L25 mm, 1/4IN
Бита TX30, L25 mm, 1/4IN
Бита PH2, L50 mm, 1/4IN
Бита PH3, L50 mm, 1/4IN
Бита PZ2, L50 mm, 1/4IN
Бита PH2, L70 mm, 1/4IN
Бита PH3, L70 mm, 1/4IN
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 8
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 9
Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием PU, пара, размер 10
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 2,8x0,5 мм.
Наконечник плоский, изолированный гнездовой, красный 4,8x0,8 мм.
Пена монтажная RS50, 24 шт., комплект №6
Клещи зажимные, прямые, хром-ванадий, 185 mm
Клещи зажимные, прямые, хром-ванадий, 254 mm
Клещи зажимные, полукруглые, хром-ванадий, 185 mm
Переходник 5/16, под трещотку 1/2IN
Клещи зажимные, полукруглые, хром-ванадий, 254 mm
Клещи зажимные, длинные, хром-ванадий, 185 mm
Клещи зажимные, длинные, хром-ванадий, 254 mm
Клещи зажимные, прямые, углеродистая сталь, 185 mm
Клещи зажимные, прямые, углеродистая сталь, 254 mm
Вxід